LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HC-sarjan erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Työntövoima , Kapasiteetti: 14 gpm , Johdon tyyppi: 3-johdin SJO , Suunnittelu: Painovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi , Purkaa: 1/2 "MNPT , Täyskuorma vahvistimet: 1.70 , Tiivisteen materiaali: FKM , GPM 1 jalan etäisyydellä: 14.2 , GPM 15 jalan etäisyydellä: 9.2 , GPM 20 jalan etäisyydellä: 4.2 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 13.5 , GPM 9 jalan etäisyydellä: 11.8 , Juoksupyörän materiaali: Lasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla , Sisääntulo: 1 "FNPT , Nesteen lämpötila: 200 astetta F , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Vaakasuora , Lähtö: 1/2 MPT , Tyyppi: Magneettinen asema , wattia: 178W , Leveys: 5.5 "
TyyliMalliHPJännitePSIAmpeeriaPituusJohdon pituusKorkeusHinta (ei alv)
A
582614
1/8230V10.51.710.9 "6 ft.4.9 "€791.23
A
582604
1/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"€738.44
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?