Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL175UL Hakkurivirtalähde / Laturi, 12 / 24VDC valittava lähtö | AD9KJX 4TEK2

ALTRONIX AL175UL hakkurivirtalähde / laturi, 12 / 24 VDC valittava lähtö

Varastossa
Tuote: AD9KJX Malli: AL175ULRistiviite: 4TEK2
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
€277.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 2 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 1.75 A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta1.75A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähteen / laturin palokatkaisu
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.574
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL175UL hakkurivirtalähde muuntaa ja säätelee sähkötehoa vastaamaan liitettyjen laitteiden erityisiä jännite- ja virtavaatimuksia ja suojaa niitä jännitteen vaihteluilta ja virtapiikeiltä. Sitä käytetään kulunvalvontajärjestelmissä, valvontakameroissa ja hälytysjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on saumaton automaattinen vaihtomekanismi valmiustilaan akkuvirtaan vaihtovirtakatkon sattuessa, mikä varmistaa keskeytymättömän toiminnan.
  • Tämä kytkentävirtalaturi on varustettu AC-vikojen valvonnalla, ja se käyttää C-muotoisia koskettimia vaihtovirtavirran tilan luotettavaa seurantaa varten.
  • Se tarjoaa myös kuivaliipaisulähdön C-muodon koskettimilla, mikä tarjoaa monipuoliset ohjaus- ja signalointiominaisuudet.
  • Nämä hakkuriteholähteen käyttäjäystävälliset visuaaliset ilmaisimet sisältävät AC-tulon ja DC-lähdön LED-ilmaisimet, jotka mahdollistavat nopean ja kätevän tilan arvioinnin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Altronix AL600ULACMCB hakkurivirtalähteen käyttölämpötila?

V. Sitä voidaan käyttää 0 - 49 asteen lämpötiloissa.

K. Kuinka paljon kosteutta tämä hakkurivirtalähde kestää?

V. Tämä laturi kestää suhteellisen kosteuden 85 % +/- 5 %, mikä varmistaa tehokkaan toiminnan myös kohtalaisen kosteissa olosuhteissa.

K. Kuinka asentaa tämä Altronix AL600ULACMCB hakkurivirtalähde?

A.

  • Valitse yksikölle haluamasi sijainti.
  • Merkitse ja esiporaa reiät seinään, jotta ne ovat kohdakkain kotelon kahden ylimmän avaimenreiän kanssa.
  • Asenna kaksi ylempää kiinnikettä ja ruuvia seinään varmistaen, että ruuvinpäät työntyvät ulos.
  • Aseta kotelon ylemmät avaimenreiät kahden ylemmän ruuvin päälle, tasoita se ja kiinnitä se paikalleen.
  • Merkitse kahden alemman reiän paikat.
  • Irrota kotelo, poraa alemmat reiät ja asenna kaksi kiinnikettä.
  • Aseta kotelon ylemmät avaimenreiät uudelleen kahden ylemmän ruuvin päälle. Asenna kaksi alempaa ruuvia ja varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)LähtövirtaAlaluokkaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX AL125UL Virtalähde / Laturi, W/ Terminen ylikuormitussuoja | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€264.55
ALTRONIX AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, 1A syöttövirta | AD9KJT 4TEJ7 AL125 ULB12 VDC tai 24 VDC--1AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi12 VDC tai 24 VDC3.9 "€83.42
ALTRONIX AL125ULE kulunvalvontavirtalähde / laturi, 24VDC @ 0.5A lähtö | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€175.72
ALTRONIX AL125ULX Virtalähde / Laturi, 2.5 A PTC-suojatut lähdöt | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€554.96
ALTRONIX AL175ULB kulunvalvontavirtalähde, 12VDC @ 1.75A syöttövirta | AD9KJY 4TEK3 AL175 ULB12 VDC tai 24 VDC--1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisukortti12 VDC tai 24 VDC5.8 "€131.29
ALTRONIX AL175ULX Hakkurivirtalähde / Laturi, 1.75A Syöttövirta | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€332.86
ALTRONIX ALTV1224C4 Virtalähde 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424 VAC ja 12 VDC3.2513.5024 VAC @ 4 A ja 12 V DC @ 2 AVirtalähde: SeinäasennusCCTV AC / DC, seinäkiinnitys24 VAC ja 12 VDC-€319.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL175UL hakkurivirtalähde / laturi, 12 / 24 VDC valittava lähtö
€277.29 / yksikkö