Altronix RBSNTTL -herkkä rele on elektroninen komponentti, joka on suunniteltu ohjaamaan sähkövirran virtausta pienjännitetulosignaalien perusteella. Sitä käytetään turvajärjestelmissä, automaatio- ja kulunvalvontasovelluksissa, joissa se voi käynnistää toimintoja, kuten ovien avaamisen, hälyttimen aktivoinnin tai valojen sytyttämisen tietyissä olosuhteissa.
Ominaisuudet:
- Siinä on fenoli-/lasikuiturakenne kestävyyden ja ympäristötekijöiden kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä herkässä releessä on DPDT-koskettimet, joiden avulla se voi ohjata kahta itsenäistä piiriä tai sähkökuormaa samanaikaisesti.
- Se toimii lämpötila-alueella -13 - 131 astetta F.
- Tämä rele voi toimia 85 %:n suhteellisessa kosteudessa +/- 5 %:n toleranssilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat tämän Altronix RBSNTTL -herkän releen kosketinluokitukset?
V. Sen kosketusjännite on 1A 120VAC tai 2A 28VDC.
K. Mitä eroa on DPDT- (kaksinapainen kaksoisheitto)- ja SPST-kytkimien (yksinapainen yhden heitto) välillä?
V. DPDT-kytkimissä on kaksi kosketinsarjaa, joiden avulla ne voivat ohjata kahta erillistä sähköpiiriä tai laitetta samanaikaisesti. Ne tarjoavat enemmän monipuolisuutta ja sopivat sovelluksiin, kuten releohjaus ja moottorin suunnan vaihto. Sitä vastoin SPST-kytkimissä on vain yksi kosketinsarja ja ne hallitsevat yhtä piiriä, joten ne sopivat yksinkertaisiin ON / OFF-toimintoihin, kuten kodin valokytkimiin ja muihin elektronisiin laitteisiin.
K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä Altronix-herkkää relettä?
A.
- Vältä altistamasta relettä jännitteille tai virroille, jotka ylittävät sen määritetyt nimellisarvot.
- Kytke rele oikein oikosulkujen ja löystyneiden liitäntöjen välttämiseksi.
- Estä altistuminen kosteudelle tai vedelle, varsinkin jos rele ei sovellu ulkokäyttöön.
- Vältä releen ylikuormittamista kytkemällä se laitteisiin, jotka kuluttavat enemmän virtaa kuin sen nimelliskapasiteetti.
- Käytä relettä määritetyllä lämpötila-alueella estääksesi ylikuumenemisen tai suorituskykyongelmia.
- Varmista riittävä ilmanvaihto ja vältä peittämästä relettä lämmön kertymisen estämiseksi.
- Tarkasta säännöllisesti rele ja sen liitännät kulumien, vaurioiden tai löystyneiden osien varalta.
- Kiinnitä huomiota oikeaan napaisuuteen, kun kytket tasajännitelähteitä.
- Käytä suojakoteloita ulkona tai ankarissa ympäristöissä suojaamaan rele pölyltä, kosteudelta ja muilta ympäristötekijöiltä.
- Maadoita rele kunnolla sähköiskun tai häiriön välttämiseksi.
- Katkaise aina virta ennen releen tai kytkettyjen piirien säätöä tai korjausta.
- Pidä tuotteen käsikirja ja dokumentaatio saatavilla viitettä, vianmääritystä ja huoltoa varten.
K. Mikä lämpötila-alue sopii tämän Altronix RBSNTTL -herkän releen säilyttämiseen?
V. Se säilyy turvallisesti säilytettynä lämpötila-alueella -13 - 158 astetta F.