ALTRONIX LPS3WP24 lineaarinen virtalähde - 24vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBZ 4TGC5

ALTRONIX LPS3WP24 Lineaarinen virtalähde - 24vdc @ 2.5a Nema4

Varastossa
Tuote: AD9LBZ Malli: LPS3WP24Ristiviite: 4TGC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5 A Nema4
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)6.00
Kotelon korkeus (tuumaa)12
Kotelon leveys (tuumaa)8.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiLineaarinen virtalähde / laturi
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta
ALTRONIX LPS3C12X lineaarinen virtalähde - 12vdc @ 2.5a | AD9LBW 4TGC2 LPS3C12X4.5015.512.00Lineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€300.89
ALTRONIX LPS3C24X lineaarinen virtalähde - 24vdc @ 2.5a | AD9LBX 4TGC3 LPS3C24X4.5015.512.00Lineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€310.17
ALTRONIX LPS3WP12 lineaarinen virtalähde - 12vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBY 4TGC4 LPS3WP126.00128.00Lineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 2.5 A Nema412 VDC12 VDC€419.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LPS3WP24 Lineaarinen virtalähde - 24vdc @ 2.5a Nema4
€426.02 / yksikkö