Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX OLS120 virtalähdelaturi, yksi lähtö, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8

ALTRONIX OLS120 virtalähdelaturi, yksi lähtö, 12/24VDC @ 4A

Varastossa
Tuote: AD9LDR Malli: OLS120Ristiviite: 4TGG8
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
€244.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 4Av 115V
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.13 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus7.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta4A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiOffline-virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys4.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen moniin erilaisiin sovelluksiin, jotka vaativat lisävirtaa, kuten turvajärjestelmät ja kulunvalvonta
    • Suodatettu ja säännelty; käytössä lämpö ylikuormituksella ja oikosulkusuojauksella
    • Geelityyppi / suljettu lyijyakku kestämään suurta sähköistä ylikuormitusta
    • Käyttölämpötila vaihtelee välillä 32-131 ° F

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX OLS180 virtalähdelaturi, yksi lähtö, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC4.13 "€330.62
ALTRONIX OLS250 Off-line-virtalähde 24vdc 10 A | AE2ABV 4WAH6 OLS250Offline-kytkentävirtalähde8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€539.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX OLS120 virtalähdelaturi, yksi lähtö, 12/24VDC @ 4A
€244.18 / yksikkö