Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX OLS250 Off-line-virtalähde 24vdc 10 A | AE2ABV 4WAH6

ALTRONIX OLS250 Offline-virtalähde 24vdc 10 Amp

Varastossa
Tuote: AE2ABV Malli: OLS250Ristiviite: 4WAH6
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
€539.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffline-kytkentävirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.13 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus8.1 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Jännite lähtö24 VDC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX OLS120 virtalähdelaturi, yksi lähtö, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC tai 24 VDC4A12 VDC tai 24 VDC4.13 "€244.18
ALTRONIX OLS180 virtalähdelaturi, yksi lähtö, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Virtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC4.13 "€330.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX OLS250 Offline-virtalähde 24vdc 10 Amp
€539.92 / yksikkö