ALTRONIX CCTV -virtalähteet, 1 sulake ja 3 PTC -lähtöä


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 6.00 , Kotelon korkeus (tuumaa): 12 , Kotelon leveys (tuumaa): 8.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 4 , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: CCTV AC, ulkona , Lähtöjännite: 24 VAC tai 28 VAC
TyyliMallieräLähtövirtaHinta (ei alv)
A
WPTV244175UL
Virtalähde 3PTC 1Sulake 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A€400.68
B
WPTV244300UL
Virtalähde 3PTC 1Sulake 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A€452.01

CCTV -virtalähteet, 1 sulake ja 3 PTC -lähtöä

Altronix tarjoaa virtalähteitä 4 suojatun lähdön kautta CCTV-kameroita, lämmittimiä ja videotarvikkeita varten. Näissä CCTV -virtalähteissä on kolme luokan 2 nimellistehorajoitettua lähtöä, jotka ovat PTC -suojattuja ja tarjoavat palautettavissa olevan ylivirtasuojan. Näissä yksiköissä on NEMA 4 -kotelo ulkokäyttöön. Nämä yksiköt on integroitu valaistulla päävirtatoiminnolla katkaisijan irrottamiseksi yksinkertaisella manuaalisella nollauksella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?