ALTRONIX LPS5C12X teräksinen lineaarinen virtalähde, AC-akku, harmaa viimeistely | AD9LCA 4TGC6

ALTRONIX LPS5C12X teräksinen lineaarinen virtalähde, AC-akku, harmaa viimeistely

Varastossa
Tuote: AD9LCA Malli: LPS5C12XRistiviite: 4TGC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 3.5 A AC -akku
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta3.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiLineaarinen virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX LPS3 fenoli tai lasikuitu lineaarinen virtalähde / laturi | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC @ 2.5AFenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC2.5A12 VDC tai 24 VDC€93.27
ALTRONIX LPS3AC Lineaarinen virtalähde / laturi, 60 Hz, 4 tuumaa | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC@2.5A AcFenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC2.5A12 VDC tai 24 VDC€139.49
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineaarinen virtalähde, teräs, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACLineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 3.5 A AC -akkuTeräs24 VDC3.5A24 VDC€389.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LPS5C12X teräksinen lineaarinen virtalähde, AC-akku, harmaa viimeistely
€381.45 / yksikkö