Materiaalihissit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Economy-alustan hydraulinen pinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, 80 tuuman nostin
Tuotenumero: AG7JFL
Malli: 260046
€3,292.98 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Sähköinen hydraulinen nostopöytä, 2000 lb., 36 x 72 tuumaa, sininen, teräs
Tuotenumero: AG7RGB
Malli: EHLT-3672-2-43
€6,070.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Laboratorion apuväline, sininen, 35-1/2 tuumaa korkea
Tuotenumero: CE9YQM
Malli: GRMY1627-34BU
€583.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pitkän kannen hydraulinen jalkakäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, 5
Tuotenumero: AG7JUF
Malli: 492239
€3,676.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mechanical Scissor Cart, 660 Lb. Capacity, 37 Inch x 23.5 Inch Size
Tuotenumero: AG7PDC
Malli: KORI-660-M
€883.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Saksinostokori 2000 Lb. Kiinteä teräs
Tuotenumero: AA2TQY
Malli: 11A565
€1,394.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sakset nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 39.25 tuuman korkeus, 6000 lbs kapasiteetti
Tuotenumero: CG6BDL
Malli: TTN-032-0060
Lisää ostoskoriin
Sakset nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 59 tuuman korkeus, 4000 lbs kapasiteetti
Tuotenumero: CG6CMP
Malli: EML-048-0040
Lisää ostoskoriin
Sakset nostopöytä, 72 tuuman alustan leveys, 66.5 tuuman korkeus, 15000 lbs kapasiteetti
Tuotenumero: CG6BJT
Malli: STN-054-0150
Lisää ostoskoriin
Scissor Lift Table, Hand Control, 480V, 4400 lbs. Capacity, 45.5 x 81 Inch Platform
Tuotenumero: CJ8VRJ
Malli: LX-200WL-480-H
€11,626.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kiinteä turvayksikkö, sininen, 67 tuuman korkeus
Tuotenumero: CE9FLL
Malli: GRJSEC55
€1,980.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Langaton 4-painikkeinen kaukosäädin
Tuotenumero: AG7YCG
Malli: RRC-4PB
€2,053.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...164165

Materiaalihissit

Materiaalinostimet, jotka tunnetaan myös materiaalinostimina tai pystynostimina, ovat mekaanisia laitteita, joita käytetään raskaiden kuormien kuljettamiseen pystysuunnassa. Ne koostuvat alustasta tai vaunusta, jota voidaan nostaa tai laskea mastoa tai pilaria pitkin. Materiaalinostimet tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan nostaa materiaaleja eri tasoille, jolloin manuaalista nostoa tai kantamista ei tarvita. Niitä käytetään yleisesti varastoissa, rakennustyömailla ja tuotantolaitoksissa laitteiden, tarvikkeiden tai rakennusmateriaalien kuljettamiseen. Ne lisäävät tuottavuutta, vähentävät fyysistä rasitusta ja parantavat työturvallisuutta helpottamalla raskaiden kuormien liikkumista helposti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?