Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Herkkä ALTRONIX RBSN -releyksikkö | AE2AEC 4WAT5

ALTRONIX RBSN-herkkä relemoduuli

Varastossa
Tuote: AE2AEC Malli: RBSNRistiviite: 4WAT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHerkkä relemoduuli 12/24 VDC 15Ma DPDT
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite12/24 VDC
Pituus2"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaReleyksikkö
TyyppiRele
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536410020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
ALTRONIX RBSNTTL -herkkä rele 12 / 24vdc 1ma Dpdt | AE2AED 4WAT6 RBSNTTL1.1 "Herkkä rele 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RBSN-herkkä relemoduuli
€20.53 / yksikkö