ALTRONIX Lineaariset virtalähteet / laturit


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 3.25 , Kotelon korkeus (tuumaa): 13.50 , Kotelon leveys (tuumaa): 13.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Korkeus: 2" , Tulotaajuus: 60 Hz , Pituus: 4" , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Lineaarinen virtalähde / laturi , Leveys: 6.5 "
TyyliMalliTulojänniteeräMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta (ei alv)
A
LPS3
16-28 VACLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC @ 2.5AFenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC2.5A12 VDC tai 24 VDC€93.27
B
LPS3AC
115 VACLineaarinen virtalähde/laturi- 12/24 VDC@2.5A AcFenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC2.5A12 VDC tai 24 VDC€139.49
C
LPS5C12X
115 VACLineaarinen virtalähde- 12 VDC @ 3.5 A AC -akkuTeräs12 VDC3.5A12 VDC€381.45
D
LPS5C24X
115 VACLineaarinen virtalähde- 24 VDC @ 3.5 A AC -akkuTeräs24 VDC3.5A24 VDC€389.34

Lineaariset virtalähteet / laturit

Altronixin lineaariset virtalähteet/laturit on suunniteltu muuntamaan matalajännitteinen vaihtovirtasisääntulo 12 VDC tai 24 VDC ulostuloksi. Ne tarjoavat suodatetun ja elektronisesti säädetyn lähdön. Nämä yksiköt voivat rajoittaa ylikuormitus- ja oikosulkuvirtoja tarjotakseen lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Niissä on sisäänrakennettu laturi suljetuille lyijyhappo- tai geeliakuille. Näissä laitteissa on LED-ilmaisimet, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?