ALTRONIX Sireeniohjaimet, 6 / 12VDC, fenoli / lasikuitu


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Korkeus: 1.1 " , Tulojännite: 6/12 VDC , Materiaali: Fenolinen tai lasikuitu , Alaluokka: Sireeninkuljettaja , Tyyppi: Sireeninkuljettaja
TyyliMallieräPituusLeveysHinta (ei alv)
A
ALSD1
Sireenin ohjain 6-12 VDC 2 Ch Hi Hi Current2.75 "1.75 "€29.48
B
ALSD2
Sireenin ohjain 6-12 VDC 2-kanavainen pienvirta1.75 "2.75 "€20.75

Sireeniohjaimet, 6 / 12VDC, fenoli / lasikuitu

Altronix-sireenin ohjaimia käytetään hälytyspaneeleissa, joiden virtakapasiteetti on rajoitettu. Näissä sireeniajureissa on tasainen tai huutokanavatoiminto, joka tuottaa korkean tehon kuluttaen samalla erittäin alhaisen virrankulutuksen. Niiden suhteellinen kosteus on jopa 85 % (+/- 5 %), ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -13 - 131 astetta F. Näissä sireenielementeissä on fenoli-/lasikuiturakenne korkean mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi, ja niitä on saatavana pituudet 1.75 ja 2.75 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?