ALTRONIX WPTV244175UL Virtalähde 3ptc 1 Sulake 24vac @ 10a Max | AE2APA 4WCH6

ALTRONIX WPTV244175UL Virtalähde 3ptc 1 sulake 24vac @ 10a Max

Varastossa
Tuote: AE2APA Malli: WPTV244175ULRistiviite: 4WCH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 3PTC 1Sulake 24Vac @ 10A Max
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)6.00
Kotelon korkeus (tuumaa)12
Kotelon leveys (tuumaa)8.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiCCTV AC, ulkona
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtövirtaHinta
ALTRONIX WPTV244300UL Virtalähde 3ptc 1 Sulake 24vac @ 15a Max | AE2APB 4WCH7 WPTV244300ULVirtalähde 3PTC 1Sulake 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A€452.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WPTV244175UL Virtalähde 3ptc 1 sulake 24vac @ 10a Max
€400.68 / yksikkö