Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL175ULB kulunvalvontavirtalähde, 12VDC @ 1.75A syöttövirta | AD9KJY 4TEK3

ALTRONIX AL175ULB kulunvalvontavirtalähde, 12VDC @ 1.75A syöttövirta

Varastossa
Tuote: AD9KJY Malli: AL175ULBRistiviite: 4TEK3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€131.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 2 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 1.75 A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.5 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite28 VAC
Pituus3.1 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta1.75A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähteen / laturin palokatkaisukortti
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys5.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)LähtövirtaAlaluokkaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX AL125UL Virtalähde / Laturi, W/ Terminen ylikuormitussuoja | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€264.00
ALTRONIX AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, 1A syöttövirta | AD9KJT 4TEJ7 AL125 ULB12 VDC tai 24 VDC--1AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi12 VDC tai 24 VDC3.9 "€83.42
ALTRONIX AL125ULE kulunvalvontavirtalähde / laturi, 24VDC @ 0.5A lähtö | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€175.72
ALTRONIX AL125ULX Virtalähde / Laturi, 2.5 A PTC-suojatut lähdöt | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€554.96
ALTRONIX AL175UL Hakkurivirtalähde / Laturi, 12 / 24VDC valittava lähtö | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€276.71
ALTRONIX AL175ULX Hakkurivirtalähde / Laturi, 1.75A Syöttövirta | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€332.18
ALTRONIX ALTV1224C4 Virtalähde 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424 VAC ja 12 VDC3.2513.5024 VAC @ 4 A ja 12 V DC @ 2 AVirtalähde: SeinäasennusCCTV AC / DC, seinäkiinnitys24 VAC ja 12 VDC-€319.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL175ULB kulunvalvontavirtalähde, 12VDC @ 1.75A syöttövirta
€131.01 / yksikkö