Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL1012ULM -virtalähde 5 sulaketta 12vdc AD9KHR 4TEG1

ALTRONIX AL1012ULM virtalähde 5 sulake 12vdc

Varastossa
Tuote: AD9KHR Malli: AL1012ULMRistiviite: 4TEG1
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
€526.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 5 Sulake 12 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturin palokatkaisu
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräLähtöjen lukumääräJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1024ULM -virtalähde 5 sulaketta 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMHarmaaVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35
ALTRONIX AL1024ULMR -virtalähde 5 sulaketta 24vdc @ 10a punainen | AD9KJE 4TEH4 AL1024ULMRpunainenVirtalähde 5 Sulake 24 VDC @ 10A Punainen24 VDC24 VDC€615.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012ULM virtalähde 5 sulake 12vdc
€526.69 / yksikkö