Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL125ULX Virtalähde / Laturi, 2.5 A PTC-suojatut lähdöt | AD9KJW 4TEK1

ALTRONIX AL125ULX virtalähde / laturi, 2.5 A mitoitettu PTC suojatut lähdöt

Varastossa
Tuote: AD9KJW Malli: AL125ULXRistiviite: 4TEK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 2 ulostuloa 12 DC tai 24 DC @ 1 A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta1A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähteen / laturin palokatkaisu
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL125ULX -virtalähdettä käytetään kulunvalvonta- ja turvajärjestelmissä luotettavaksi virtalähteeksi eri laitteille. Se varmistaa jatkuvan ja vakaan virransyötön ja turvaa liitettyjen laitteiden ja järjestelmien toimivuuden ja suorituskyvyn.

Ominaisuudet:

  • Tässä virtalähteessä on teräsrunko, joka takaa kestävyyden ja suojaa sisäisiä osia ulkoisilta vaaroilta.
  • Siinä on harmaa viimeistely, joka antaa esteettisen ulkonäön ja kestää korroosiota ja kulumista.
  • Tämän virtalähteen kotelon syvyys on 3.25 tuumaa, joten se on helppo integroida erilaisiin asetuksiin viemättä liikaa tilaa.
  • Siinä on 13 tuuman kotelo useiden komponenttien asentamista varten, mikä helpottaa käteviä ja monipuolisia asennusvaihtoehtoja.
  • Tämä UL294- ja cUL-luettelossa oleva virtalähde tarjoaa turvallisuus- ja suorituskykymääräykset elektronisille turvajärjestelmille.
  • Se tarjoaa lisäksi akkujohdot, jotka on helppo integroida varavirtaratkaisuihin sähkökatkojen aikana.
  • Tässä virtalähteessä on lisäksi nokkalukko turvallisuuden lisäämiseksi, mikä estää luvattoman pääsyn virtalähteeseen ja liitettyihin laitteisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä Altronix AL125ULX -virtalähdettä?

A.

  • Varmista oikea maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Vältä altistamasta virtalähdettä kosteudelle tai äärilämpötiloille.
  • Käytä asianmukaista piirisuojausta ylikuormituksen ja oikosulkujen estämiseksi.
  • Noudata valmistajan asennusta ja käyttöä koskevia ohjeita mahdollisten riskien välttämiseksi.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän virtalähteen?

A.

  • Pyyhi ulkopuoli säännöllisesti kuivalla liinalla.
  • Vältä nesteen kosketusta virtalähteeseen.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Pyydä tarvittaessa ammattitaitoista huoltoa sisäistä huoltoa varten.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa virtalähdettä?

A.

  • Tehovaatimukset
  • Tehokkuus ja lämmönpoisto
  • Suojausominaisuudet
  • Koko ja muototekijä
  • Luotettavuus ja kestävyys
  • Sertifikaatit ja standardit
  • Hinta ja tuotemerkin maine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)LähtövirtaAlaluokkaTyyppiJännite lähtöLeveysHinta
ALTRONIX AL125UL Virtalähde / Laturi, W/ Terminen ylikuormitussuoja | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€264.55
ALTRONIX AL125ULB kulunvalvontavirtalähde / laturi, 1A syöttövirta | AD9KJT 4TEJ7 AL125 ULB12 VDC tai 24 VDC--1AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi12 VDC tai 24 VDC3.9 "€83.42
ALTRONIX AL125ULE kulunvalvontavirtalähde / laturi, 24VDC @ 0.5A lähtö | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC tai 24 VDC3.508.501AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€175.72
ALTRONIX AL175UL Hakkurivirtalähde / Laturi, 12 / 24VDC valittava lähtö | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC tai 24 VDC3.508.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€277.29
ALTRONIX AL175ULB kulunvalvontavirtalähde, 12VDC @ 1.75A syöttövirta | AD9KJY 4TEK3 AL175 ULB12 VDC tai 24 VDC--1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisukortti12 VDC tai 24 VDC5.8 "€131.29
ALTRONIX AL175ULX Hakkurivirtalähde / Laturi, 1.75A Syöttövirta | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC tai 24 VDC3.2513.501.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu12 VDC tai 24 VDC-€332.86
ALTRONIX ALTV1224C4 Virtalähde 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424 VAC ja 12 VDC3.2513.5024 VAC @ 4 A ja 12 V DC @ 2 AVirtalähde: SeinäasennusCCTV AC / DC, seinäkiinnitys24 VAC ja 12 VDC-€319.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL125ULX virtalähde / laturi, 2.5 A mitoitettu PTC suojatut lähdöt
€554.96 / yksikkö