BUSSMANN Sulakepesimet

Suunniteltu sulakkeen asentamiseen ja pitämiseen sähköliitäntäpisteissä kosketuksen ylläpitämiseksi piiriin. IP20-suojattu sormirakenne suojaa sähköiskuilta ja 35 mm: n DIN-kiskoasennustyyli. Saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina

Suodattaa

BUSSMANN -

CHCC-sulakepidike, UL-luokka CC, merkkivalolla

TyyliMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
ACHCC1DI-48U----€18.56
BCHCC3DIU2.06 "2.90930.70€225.21
CCHCC2DIU2.91 "2.90920.70€149.73
DCHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€72.44
BUSSMANN -

CH-sarjan modulaariset sulakepidikkeet, EasyID-ikkunan ilmaisin

TyyliMalliHinta (ei alv)
ACH60J3€210.63
BCH60J2€140.45
CCH60J1€68.15
BUSSMANN -

CHCC-sulakepidike, UL-luokka CC, ilman merkkivaloa

TyyliMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
ACHCC3DU2.06 "2.90930.70€161.11
BCHCC2DU2.91 "2.90920.70€100.85
CCHCC1DU73mm87mm117.5mm€26.38
BUSSMANN -

Sulakepesimet

TyyliMalliSyvyysAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiHinta (ei alv)
ACM30CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€297.06
BOPM-1038-600 VAC30Turvallinen sormella13 / 32 "D1.5 "Kääpiö€229.45
CHRJ-32 VAC20Pistin0.25 "F1.25 "Lasi ja keraaminen€14.21
DHPG-600 VAC30Ei sovellettavissa0.41 "D1.5 "Kääpiö€24.37
ECM100CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€332.34
FCM20CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€257.55
GHHN0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-€11.12
HH] HK0.56 "32 VAC20Ei sovellettavissa0.25 "-1.25 "-€10.24
IHHM0.59 "Ei sovellettavissa30Ei sovellettavissa--0.64 "-€10.40
JATM-FHID0.59 "Ei arvioitu20Ei sovellettavissa--0.64 "-€19.07
KHHL0.59 "Ei sovellettavissa20Ei sovellettavissa--0.64 "-€12.23
LHHX1.37 "Ei sovellettavissa48DCvalettu--3.33 "-€49.25
BUSSMANN -

Turvallisuus J Sormiturvalliset sulakepidikkeet, luokka J

TyyliMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusKorkeusPituusMaks. VahvistimetLeveysHinta (ei alv)
AJTN60060AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "€68.21
BJTN60030Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "€67.11
BUSSMANN -

CH-sarjan modulaariset sulakepidikkeet, neonlampun ilmaisin

TyyliMalliNapojen lukumääräHinta (ei alv)
ACH60J1I1 napaa€77.28
BCH60J2I2 napaa€159.37
CCH60J3I3 napaa€302.67
BUSSMANN -

HFA-sarjan linjassa vedenkestävät pidikkeet

TyyliMalliAC-jänniteluokitusTasajänniteluokitusLangan kokoHinta (ei alv)
AHFA-HH---€51.37
Tarjouspyyntö
AHFA-HH-R---€41.56
Tarjouspyyntö
AHFA-R250 VAC125 VDC16 ja 12€109.37
BHFA250V ACEi arvioitu#16 - #12€46.96
Tarjouspyyntö
BUSSMANN -

Sormisuojatut sulakerasiat sulakesarjalle LPJ, JKS

Bussmannin sormisuojatut sulakelohkot tarjoavat turvallisen suojan Eaton LPJ- ja JKS-sarjan sulakkeille. Näitä lohkoja käytetään teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa, joissa turvallisuus ja luotettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä. Ne pitävät sulakkeet tukevasti sähköpiireissä suojaten laitteita ja estävät ylivirtojen tai oikosulkujen aiheuttamia vaurioita. Näissä sulakelohkoissa on sormiturvallinen rakenne, joka estää tahattoman kosketuksen jännitteisiin osiin, vähentää sähköiskujen riskiä ja varmistaa työntekijöiden turvallisuuden. Ne yhdistävät sulakelohkon ja virranjakelulohkon yhdeksi komponentiksi ja yksinkertaistavat paneelien sijoittelua ja käyttävät jopa 65 % vähemmän paneelitilaa. Nämä lohkot käyttävät vähemmän johtoliitäntöjä, mikä vähentää wattihäviöitä ja paneelin yleistä käyttölämpötilaa.

TyyliMalliMaks. VahvistimetVahvistimet ACSyvyysLeveysLangan kokoSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusHinta (ei alv)
AJT6003030302.52 "1.23 "18 - 8 kuutiota13 / 16 "Z2.25 "€42.72
AJT6006060601.06 "1.52 "14 - 4 kuutiota1-1 / 16 "AA2.375 "€56.81
BUSSMANN -

Sormisuojatut sulakerasiat sulakerasioille FNQ-R, KTK-R, LP-CC

TyyliMalliPalanut sulakeosoitinTasajänniteluokitusSulakkeen muotoiluHinta (ei alv)
AOPM-1038RSWKyllä300 VDCKosketa Turvallinen katkaisemalla€578.80
BOPM-1038RKyllä600 VDCKosketa Turvallinen€432.80
AOPM-1038RSWCKyllä ja Remote300 VDCKosketa Turvallinen katkaisemalla€702.59
BOPM-1038RCKyllä ja Remote600 VDCKosketa Turvallinen€470.74
BUSSMANN -

Sormisuojatut sulakelohkot TCFH-sulakesarjalle

TyyliMalliLangan kokoVahvistimet ACSyvyysSulakkeen pituusKorkeusPituusMaks. VahvistimetLeveysHinta (ei alv)
ATCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€95.56
BTCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€60.18
BTCFH30N18-8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€56.94
TyyliMalliVahvistimet ACMaks. VahvistimetHinta (ei alv)
AHLQ-1/21/21/2€12.38
AHLQ-555€13.03
AHLQ-888€13.03
AHLQ-101010€12.88
AHLQ-1-6 / 1016/1010€12.88
AHLQ-3-2 / 1032/1010€13.03
BUSSMANN -

Sulakepidikkeet sulake-sarjan ATC: lle

TyyliMallieräSulakkeen pituusVahvistimet ACPalanut sulakeosoitinSulake UL-luokkaKorkeusIlmaisee / ei osoitaPituusHinta (ei alv)
AATC-FHIDSulakkeen pidin0.73 "20KylläH0.7 "Ilmaisee1.33 "€19.07
BBP / HHA-RPSulakkeen pidin0.73 "10EiCC0.9 "Ei-indikoiva1.25 "€69.13
CHHDSulakkeen pidin0.75 "30EiH0.41 "Ei-indikoiva9.75 "€7.95
DHHCSulakkeen pidin0.73 "20EiH0.62 "Ei-indikoiva1.125 "€8.75
EHHGSulakepidike kannella1.125 "30EiH0.62 "Ei-indikoiva1.125 "€11.90
FHHFSulakepidike kannella1.125 "20EiH0.62 "Ei-indikoiva1.125 "€12.59
BUSSMANN -

Sulakepidikkeet sulakesarjaan HTB

TyyliMalliKorkeusVahvistimet ACConnector TypePituusMaks. VahvistimetAsennustyyliPaneelin paksuusLeveysHinta (ei alv)
AHTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€14.82
BHTB-22M-R0.78 "153/16 lipsahdus0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€14.28
CHTB-42I-R1.25 "153/16 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€12.61
DHTB-48I-R1.25 "201/4 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€15.84
BHTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20Linjassa19 / 64 "0.25 "€17.94
BUSSMANN -

Sulakepidikkeet sulakesarjaan HKP

TyyliMalliPituusVahvistimet ACConnector TypeMaks. VahvistimetLeveysSyvyysSulakkeen muotoiluSulake Dia.Hinta (ei alv)
AHKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-Ei sovellettavissa-€18.99
AHKP0.25 "30Juote300.81 "2.31 "Pistin1 / 4 "€12.19
BHKP-HH-R0.69 "15Nauhaton150.69 "2.64 "Pistin0.25 "€13.72
BUSSMANN -

Sulakepidikkeet sulakerasioille BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK

TyyliMalliAsennustyyliConnector TypeSyvyysLeveysLangan kokoSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiHinta (ei alv)
AHEB-AW-RLC-ALinjassaröyheltää-0.41 "12 - 8 kuutiotaInline, irrotettava0.41 "D€133.72
BHEB-AALinjassaröyheltää-0.41 "12 - 8 kuutiotaLinjassa13 / 32 "D€70.88
CHEB-AW-RYCLinjassaPuristus- / kiinnitysruuvi0.94 "1.11 "12-3 riviä, 12-8 vain CuLinjassa0.41 "D€187.61
DHPSPaneeliPikaliitäntä / juote2.41 "1.13 "-Pistin13 / 32 "S / V€44.72
BUSSMANN -

Sulakepidike, 30A, 600V

MallieräHinta (ei alv)
OPMNGSA005CBD3AVL€14.34
BUSSMANN -

Sulakepidikkeen lisävaruste

MallieräHinta (ei alv)
CH22IP20BC9HVP€4.01
BUSSMANN -

Irrota kytkin

MallieräHinta (ei alv)
15100-604AD7ACN€2,036.13
BUSSMANN -

Irrotettava sulakepidike, 0-30A, puristustyyppi, termoplastinen

MallieräHinta (ei alv)
HET-AW-RYCBD3HLK€221.36
BUSSMANN -

Pidikkeen sulake 12 A

MallieräHinta (ei alv)
HLRAA9FFL€10.82
BUSSMANN -

Sulakepidike, sulakelohkot, liitäntälohko, nastatyyppi, 250A

MallieräHinta (ei alv)
C4044-1BD2YDC€25.47
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?