Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ATC-FHID -sulakepidike Auto In-Line 32V 20A Musta | AE7WQV 6AYK2

BUSSMANN ATC-FHID sulakepidike Auto In-Line 32V 20A Musta

Varastossa
Tuote: AE7WQV Malli: ATC-FHIDRistiviite: 6AYK2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitusEi sovellettavissa
Ampeerialue1 ja 20
Vahvistimet AC20
Palanut sulakeosoitinKyllä
Rungon materiaaliKumi
VäriMusta
Connector TypeLyijylanka
Tasajänniteluokitus32 VDC
Syvyys0.7 "
Sulakkeen muotoiluEi sovellettavissa
Sulakkeen pituus0.73 "
Sulake UL-luokkaH
Korkeus0.7 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus1.33 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite32
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
TyyppiLinjassa
Leveys0.9 "
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSulakkeen pituusVahvistimet ACPalanut sulakeosoitinSulake UL-luokkaKorkeusIlmaisee / ei osoitaPituusHinta
BUSSMANN HHD -varokepidike 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56 HHDSulakkeen pidin0.75 "30EiH0.41 "Ei-indikoiva9.75 "€7.95
BUSSMANN HHC -autojen sulakepidike | AE7WNG 6AYD2 HHCSulakkeen pidin0.73 "20EiH0.62 "Ei-indikoiva1.125 "€10.09
BUSSMANN HHF -autojen sulakevahvistimet | AE7WNJ 6AYD4 HHFSulakepidike kannella1.125 "20EiH0.62 "Ei-indikoiva1.125 "€12.59
BUSSMANN HHG Sulakepidike Auto 32V 30AC Keltainen | AE7WNY 6AYE8 HHGSulakepidike kannella1.125 "30EiH0.62 "Ei-indikoiva1.125 "€11.90
BUSSMANN BP / HHA-RP sulakepidike Auto In-Line 32V 10A musta | AE7WRJ 6AYL5 BP / HHA-RPSulakkeen pidin0.73 "10EiCC0.9 "Ei-indikoiva1.25 "€71.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ATC-FHID sulakepidike Auto In-Line 32V 20A Musta
€19.39 / yksikkö