Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A -sulakkeen sulake 30 A | AE8QVZ 6F453

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A pidikkeen sulake 30 A

Varastossa
Tuote: AE8QVZ Malli: HEB-AW-RLC-ARistiviite: 6F453

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector Typeröyheltää
Tasajänniteluokitus600 VDC
Sulakkeen muotoiluInline, irrotettava
Sulake Dia.0.41 "
Sulakepidikkeen koodiD
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiKääpiö
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus1.5 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus0.41 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
Leveys0.41 "
Langan koko12 - 8 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliConnector TypeSyvyysLeveysLangan kokoSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiHinta
BUSSMANN HEB-AA -varokepidike 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AALinjassaröyheltää-0.41 "12 - 8 kuutiotaLinjassa13 / 32 "D€43.95
BUSSMANN HEB-AW-RYC -varokepidike 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCLinjassaPuristus- / kiinnitysruuvi0.94 "1.11 "12-3 riviä, 12-8 vain CuLinjassa0.41 "D€206.50
BUSSMANN HPS -kääpiösulakerasia 30 A | AE8QWA 6F455 HPSPaneeliPikaliitäntä / juote2.41 "1.13 "-Pistin13 / 32 "S / V€44.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A pidikkeen sulake 30 A
€133.72 / yksikkö