BUSSMANN Sormisuojatut sulakerasiat sulakerasioille FNQ-R, KTK-R, LP-CC


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Amp AC: 30 , Liittimen tyyppi: Laatikko , Sulakkeen halk.: 13 / 32 " , Sulakkeenpitimen koodi: W , Sulakkeen pituus: 1.5 " , Sulakkeen tyyppi: Luokka CC , Sulake UL-luokka: CC , Korkeus: 3.75 " , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Pituus: 3.61 " , Max. Amps: 30 , Max. Jännite: 600 , Asennustyyli: DIN-kisko , Napojen lukumäärä: 3 , Leveys: 1.5 " , Johdon koko: 18 ja 8
TyyliMalliPalanut sulakeosoitinTasajänniteluokitusSulakkeen muotoiluHinta (ei alv)
A
OPM-1038R
Kyllä600 VDCKosketa Turvallinen€432.80
B
OPM-1038RSW
Kyllä300 VDCKosketa Turvallinen katkaisemalla€578.80
A
OPM-1038RC
Kyllä ja Remote600 VDCKosketa Turvallinen€470.74
B
OPM-1038RSWC
Kyllä ja Remote300 VDCKosketa Turvallinen katkaisemalla€702.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?