Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN OPM-1038RC -sulakepidike 30 A | AD7ADE 4CX76

BUSSMANN OPM-1038RC sulakepidike 30 A

Varastossa
Tuote: AD7ADE Malli: OPM-1038RCRistiviite: 4CX76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinKyllä ja Remote
Connector TypeLaatikko
Tasajänniteluokitus600 VDC
Sulakkeen muotoiluKosketa Turvallinen
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiW
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiLuokka CC
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus3.75 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus3.61 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Leveys1.5 "
Langan koko18 ja 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalanut sulakeosoitinTasajänniteluokitusSulakkeen muotoiluHinta
BUSSMANN OPM-1038R sulakepidike 30 A | AD7ADD 4CX75 OPM-1038RKyllä600 VDCKosketa Turvallinen€432.80
BUSSMANN OPM-1038RSW Sulakepidike 30 A | AD7ADF 4CX77 OPM-1038RSWKyllä300 VDCKosketa Turvallinen katkaisemalla€578.80
BUSSMANN OPM-1038RSWC -varokepidike 30 A | AD7ADG 4CX78 OPM-1038RSWCKyllä ja Remote300 VDCKosketa Turvallinen katkaisemalla€702.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN OPM-1038RC sulakepidike 30 A
€470.74 / yksikkö