Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHCC2DU sulakepidike 30 A, 600 VAC, 2 napaa | AA4ZRN 13M217

BUSSMANN CHCC2DU sulakepidike 30 A, 600 VAC, 2 napaa

Varastossa
Tuote: AA4ZRN Malli: CHCC2DURistiviite: 13M217
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
€56.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys2.434
Sulakkeen muotoiluKosketa Turvallinen
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiW
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiLuokka CC
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus2.91 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.909
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
Leveys0.70
Langan koko18 - 4 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)7.39
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)8.33
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CHCC3DU sulakepidike, 30 A, 3 napainen, ei ilmaista | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€103.94
BUSSMANN CHCC1DU sulakepidike, 30 A, 48 VDC, valkoinen | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHCC2DU sulakepidike 30 A, 600 VAC, 2 napaa
€56.48 / yksikkö