Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHCC3DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC | AA4ZRR 13M220

BUSSMANN CHCC3DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AA4ZRR Malli: CHCC3DIURistiviite: 13M220 / 14L602

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinKyllä
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys2.434
Sulakkeen muotoiluKosketa Turvallinen
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiW
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiLuokka CC
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus2.06 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus2.909
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Leveys0.70
Langan koko18 - 4 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1744
Laivan korkeus (cm)7.39
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)8.33
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CHCC1DIU Sulakepidike, Kosketusturvallinen, 30 A, 600 VAC/DC | AA4ZRM 13M216 CHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€72.44
BUSSMANN CHCC2DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC | AA4ZRP 13M218 CHCC2DIU2.91 "2.90920.70€149.73
BUSSMANN CHCC1DI-48U Sulakepidike 30 A, 48 VDC | BD4TGY CHCC1DI-48U----€51.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHCC3DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC
€247.89 / yksikkö