Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHCC1DU sulakepidike, 30 A, 48 VDC, valkoinen | BD6DQA

BUSSMANN CHCC1DU sulakepidike, 30 A, 48 VDC, valkoinen

Varastossa
Tuote: BD6DQA Malli: CHCC1DU
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
€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
luokkaLuokka CC
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu30A
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö
Korkeus73mm
ValaistusEi valaistu
Pituus87mm
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 astetta 120 asteeseen asti. C
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
TyyppiModulaarinen sulakkeen pidike
Jännitearvot48V DC-
Leveys17.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.29
Laivan pituus (cm)8.69
Laivan leveys (cm)1.75

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CHCC1DU -sulakemoduulia käytetään ohjauspaneeleissa, kojeistoissa tai laitekaapeissa estämään ylivirtatilanteita, vaurioita ja toiminnan jatkuvuutta. Tämä sulakemoduuli vaihtaa helposti sulakkeen ja suojaa konetta, moottoreita ja elektroniikkaa ylikuormituksilta/oikosulkuilta.

Ominaisuudet:

  • Sen teho on 30A ja sulakekoko 5AG kääpiötä lisäämään virransyöttöä.
  • Tämä sulakemoduuli on helppo asentaa DIN-kiskoon.
  • Tämän 1-napaisen sulakemoduulin jännite on 600 V, mikä takaa tehokkaan toiminnan.
  • Siinä on sulakeluukku, johon mahtuu 4 mm:n lukitus-/merkintälaite hallinnan parantamiseksi.
  • Tämän sulakemoduulin IP20-luokiteltu sormiturvallinen rakenne parantaa käyttäjän turvallisuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asensen Bussmann CHCC1DU -sulakemoduulin?

A.

  • Katkaise virta piiristä.
  • Valitse sopiva moduulin yhteensopivuusvaatimukset.
  • Kiinnitä se turvallisesti valittuun paikkaan.
  • Liitä liittimet noudattamalla kytkentäkaaviota.
  • Aseta oikea sulake pidikkeeseen.
  • Testaa liitännät ja piirien toimivuus.
  • Kytke virta päälle ja valvo oikeaa toimintaa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa sulakemoduulia käytettäessä?

A.

  • Varmista yhteensopivuus jännite- ja virtavaatimusten kanssa.
  • Ymmärrä järjestelmäsi tarpeet tarkkaa valintaa varten.
  • Tarkista sertifikaatit ja turvallisuusstandardit.
  • Osta hyvämaineelta toimittajalta.
  • Noudata oikeita asennus- ja johdotusohjeita.
  • Suunnittele säännöllinen tarkastus ja huolto.
  • Säilytä yksityiskohtaiset asiakirjat viitettä varten.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon sulakemoduulia valittaessa?

A.

  • Yhdistä moduulin virtakapasiteetti piirivaatimuksiin.
  • Varmista, että moduulin jännite on linjassa järjestelmän jännitteen kanssa.
  • Valitse moduulille yhteensopiva sulakkeen tyyppi ja koko.
  • Varmista, että moduuli sopii järjestelmäsi erityistarpeisiin.
  • Valitse asennuksellesi sopiva asennustyyli.
  • Varmista, että moduuli mahtuu vapaaseen tilaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CHCC2DU sulakepidike 30 A, 600 VAC, 2 napaa | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€56.48
BUSSMANN CHCC3DU sulakepidike, 30 A, 3 napainen, ei ilmaista | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€103.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHCC1DU sulakepidike, 30 A, 48 VDC, valkoinen
€26.38 / yksikkö