BUSSMANN Sulakepesimet


Suodattaa
TyyliMalliSyvyysAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiHinta (ei alv)
A
CM30CF
-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€297.06
B
OPM-1038
-600 VAC30Turvallinen sormella13 / 32 "D1.5 "Kääpiö€229.45
C
HRJ
-32 VAC20Pistin0.25 "F1.25 "Lasi ja keraaminen€14.21
D
HPG
-600 VAC30Ei sovellettavissa0.41 "D1.5 "Kääpiö€24.37
E
CM100CF
-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€332.34
F
CM20CF
-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€257.55
G
HHN
0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-€11.12
H
H] HK
0.56 "32 VAC20Ei sovellettavissa0.25 "-1.25 "-€10.24
I
HHM
0.59 "Ei sovellettavissa30Ei sovellettavissa--0.64 "-€10.40
J
ATM-FHID
0.59 "Ei arvioitu20Ei sovellettavissa--0.64 "-€19.07
K
HHL
0.59 "Ei sovellettavissa20Ei sovellettavissa--0.64 "-€12.23
L
HHX
1.37 "Ei sovellettavissa48DCvalettu--3.33 "-€49.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?