BUSSMANN Sulakepidikkeet sulakesarjaan HTB


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 250 VAC , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Rungon materiaali: kestomuovi , Sulakkeen tyyppi: Lasi ja keraaminen , Sulake UL-luokka: H, K. , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Jännite: 250 , Napojen lukumäärä: 1
TyyliMalliKorkeusVahvistimet ACConnector TypePituusMaks. VahvistimetAsennustyyliPaneelin paksuusLeveysHinta (ei alv)
A
HTB-36M-R
0.78 "-Quick Connect0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€15.32
B
HTB-22M-R
0.78 "153/16 lipsahdus0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€14.28
B
HTB-66I-R
1.25 "-Quick Connect0.25 "20Linjassa19 / 64 "0.25 "€19.46
C
HTB-48I-R
1.25 "201/4 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€15.84
D
HTB-42I-R
1.25 "153/16 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€12.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?