Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HET-AW-RYC irrotettava sulakepidike, 0-30A, puristustyyppi, termoplastinen | BD3HLK

BUSSMANN HET-AW-RYC Breakaway-sulakkeen pidike, 0-30A, puristustyyppi, termoplastinen

Varastossa
Tuote: BD3HLK Malli: HET-AW-RYC

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
VäriMusta
Nykyinen arvostelu6.3 A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka CC, TRON
ValaistusEi valaistu
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1 napaa
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
Akselin tyyppiBreakaway
Jännitearvot250 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1602

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bussmann HET-AW-RYC luokan CC sulakepidike c suunniteltu käsittelemään kosteita ja syövyttäviä ympäristöjä sekä suojaamaan ylivirta- ja oikosulkuolosuhteilta
    • Ihanteellinen käytettäväksi katuvaloissa, liikennevaloissa, pysäköintialueen valoissa ja ulkovarusteissa
    • Sisältää irrotusjärjestelmän, joka eliminoi ylimääräisen manuaalisen lukituksen avaamisen tarpeen ja varmistaa turvallisen ja nopean irrotuksen napaiskun aikana
    • Mukana sulakkeen ympärillä olevat liittimet ja liitetään piiriin molemmista päistä letkujohtojen avulla
    • Sisältää eristyssaappaat, jotka kestävät pölyä ja helpottavat upottamista 1 metrin syvyyteen
    • Integroitu johtoasennettava kokoonpano yhdistää mihin tahansa sähkölinjaan ja suojaa koko johdotusjärjestelmää virtavaihteluilta
    • Yhteensopiva 13/32 tuuman x 1-1 / 2 IN UL-luokan CC- ja kääpiösulakkeiden kanssa 30A: n virrankulutukseen saakka

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HET-AW-RYC Breakaway-sulakkeen pidike, 0-30A, puristustyyppi, termoplastinen
€221.36 / yksikkö