Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HLR -sulakkeen sulake 12 A | AA9FFL 1CW08

BUSSMANN HLR-pidikkeen sulake 12 A

Varastossa
Tuote: AA9FFL Malli: HLRRistiviite: 1CW08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen sulakepidike
AC-jänniteluokitus300 VAC
Ampeerialue1 ja 12
Vahvistimet AC12
Rungon materiaaliLasiputki
TasajänniteluokitusEi sovellettavissa
Sulakkeen muotoiluEi sovellettavissa
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus2.25 "
Pituus0.62 "
Maks. Vahvistimet12
Maks. Jännite300
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.44
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)2.44
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HLR-pidikkeen sulake 12 A
€14.06 / yksikkö