Lab-astiat

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

BEL-ART SS Scoop, 1 700 ml/58 unssia, 13 31/32 tuumaa 35.5 cm kokonaispituus
Tuotenumero: CU3DLT
Malli: F36738-1700
€301.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Antistaattinen harja 3 tuumaa x 6 tuumaa
Tuotenumero: AF4TVM
Malli: 3323
€41.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Harja pitkä nailon musta
DESCO INDUSTRIES

Harja pitkä nailon musta

Tuotenumero: AF4CPN
Malli: MDA-4167
€27.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Cell Scraper Lifter Blade 39cm - 100 kpl pakkaus
Tuotenumero: AC7DCM
Malli: 229316
€209.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Soikea mittakauha, 1/3 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa
Tuotenumero: CJ2ZFK
Malli: 47057
€37.01 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Scoop 64 unssia 304 ruostumatonta terästä
Tuotenumero: AB4LHH
Malli: 4004
€121.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kauha, pyöreä nenä, #2 PTFE-pinnoitettu
Tuotenumero: CL6NDQ
Malli: H-3731TC
Katso yksityiskohdat
Spinbar-sekoitustanko Ptfe-munan muoto 5 / 8x1 / 4
Tuotenumero: AF2TJB
Malli: F37130-0058
€22.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Spinpak-sekoitustanko Ptfe 2x5 / 16 5 / kpl
Tuotenumero: AF2TJW
Malli: F37157-0020
€61.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Lusikan mininäytteenotin 0.10 ml PK25
Tuotenumero: AG9QMJ
Malli: F36721-0010
€45.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Stirring Bar, PTFE, Octagonal, 3/8 Inch x 2 in
Tuotenumero: CP4AFA
Malli: 303275-0018G
€14.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sekoitustanko, V, 9 mm X 5.5 mm
Tuotenumero: CQ8RDK
Malli: CG-2008-10
€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...2122

Lab-astiat

Laboratoriovälineet sisältävät erilaisia ​​työkaluja, joita käytetään laboratorioasetuksissa tiettyjen tehtävien ja käsittelyjen helpottamiseksi. Dipperit ovat nesteiden siirtämiseen suunniteltuja pitkävartisia instrumentteja, joissa on tyypillisesti kupin muotoinen pää näytteenottoa varten. Laboratorioharjoja käytetään erilaisten laitteiden ja pintojen puhdistamiseen ja hankaamiseen, joissa on eri jäykkyyttä ja kokoisia harjaksia. Laboratoriokauhaa, kaavinta ja lusikoita käytetään kiinteiden tai jauhemaisten aineiden mittaamiseen, siirtämiseen ja käsittelyyn. Laboratoriopihdit ja pihdit ovat erikoistuneita tartuntatyökaluja, joita käytetään herkkien tai vaarallisten materiaalien käsittelyyn ja jotka tarjoavat tarkan hallinnan ja minimoivat kontaminaatioriskit. Sekoitussauvat ovat pieniä magneettisia esineitä, jotka on sijoitettu nesteellä täytettyjen säiliöiden sisään helpottamaan sekoittamista tai sekoittamista magneettikenttien avulla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?