BUSSMANN HEB-AA -varokepidike 30A 600 V | AA9AWK 1BW56

BUSSMANN HEB-AA In-Line sulakepidike 30A 600 V

Varastossa
Tuote: AA9AWK Malli: HEB-AARistiviite: 1BW56

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector Typeröyheltää
Tasajänniteluokitus600 VDC
EAN5027590062527
Sulakkeen muotoiluLinjassa
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiD
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiKääpiö
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus1.5 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus0.41 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
Leveys0.41 "
Langan koko12 - 8 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann HEB-AA in-line sulakepidikettä käytetään auto-, meri- ja teollisuussovelluksissa. Se varmistaa piirien suojauksen koteloiduilla sulakkeilla ja suojaa sähköjärjestelmiä ylivirroilta ja oikosuluilta turvallisuuden ja luotettavuuden vuoksi.

Ominaisuudet:

  • Se on integroitu yksinapaiseen yksinkertaisempaan piiriliitäntään ja parempaan turvallisuuteen.
  • Tämä linjassa oleva sulakepidike on suunniteltu sopimaan kääpiösulakkeelle, mikä varmistaa yhteensopivuuden ja helppokäyttöisyyden.
  • Sen jänniteluokitus on 600 VAC / DC suurjännitesovelluksiin.
  • Tämä varokelohko yksinkertaistaa asennusta ilman lisäilmaisimien tarvetta.
  • Se tarjoaa katkeamattoman rakenteen vakaan ja turvallisen sulakkeen säilyttämiseksi.
  • Tässä sulakelohkossa on lisäksi puristusliitin turvallisen ja tehokkaan sähköliitännän takaamiseksi.
  • Se tukee johtokokoja 12-8 AWG kattaakseen johdotustarpeen.
  • Tässä sulakepitimessä on muovirakenne, joka takaa vankan suojan ja pitkän käyttöiän äärimmäisissä ympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarvitsenko erikoistyökaluja tämän BUSSMANN JKS-20 -sulakkeen asentamiseen?

V. Kyllä, tämän sulakkeen asentamiseksi helposti voit harkita Bussmannin käyttöä FP-3 vedinsulakejoka helpottaa sulakkeiden irrottamista ja asentamista sähköjärjestelmiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliConnector TypeSyvyysLeveysLangan kokoSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiHinta
BUSSMANN HEB-AW-RYC -varokepidike 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCLinjassaPuristus- / kiinnitysruuvi0.94 "1.11 "12-3 riviä, 12-8 vain CuLinjassa0.41 "D€206.50
BUSSMANN HEB-AW-RLC-A -sulakkeen sulake 30 A | AE8QVZ 6F453 HEB-AW-RLC-ALinjassaröyheltää-0.41 "12 - 8 kuutiotaInline, irrotettava0.41 "D€133.72
BUSSMANN HPS -kääpiösulakerasia 30 A | AE8QWA 6F455 HPSPaneeliPikaliitäntä / juote2.41 "1.13 "-Pistin13 / 32 "S / V€44.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HEB-AA In-Line sulakepidike 30A 600 V
€43.95 / yksikkö