Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HHX -sulakepidike Sarja Hh x 32v 48adc 1-napainen | AE4GKQ 5KDK4

BUSSMANN HHX sulakepidikesarja Hh x 32v 48adc 1-napainen

Varastossa
Tuote: AE4GKQ Malli: HHXRistiviite: 5KDK4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitusEi sovellettavissa
Ampeerialue0 ja 60
Vahvistimet AC48DC
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaalipolykarbonaatti
VäriMusta
Connector TypeVaijerijohdot
Tasajänniteluokitus32 VDC
Syvyys1.37 "
Sulakkeen muotoiluvalettu
Sulakkeen pituus3.33 "
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus1.37 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus7.4 "
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite32
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
Leveys3.35 "
Langan koko6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiHinta
BUSSMANN HRJ -sulakepidike | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Pistin0.25 "F1.25 "Lasi ja keraaminen€14.21
BUSSMANN HPG -paneeliasennussulakepidike | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Ei sovellettavissa0.41 "D1.5 "Kääpiö€24.94
BUSSMANN CM100CF sulakepidike 100amp AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF -sulakkeenpidin 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF -sulakkeenpidin 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€297.06
BUSSMANN OPM-1038 -kytkimen katkaisu 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Turvallinen sormella13 / 32 "D1.5 "Kääpiö€937.74
BUSSMANN HHL -varokepidike Auto In-line 32v 20a Musta | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Ei sovellettavissa20Ei sovellettavissa--0.64 "-€12.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HHX sulakepidikesarja Hh x 32v 48adc 1-napainen
€53.68 / yksikkö