AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Amp AC: 30 , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Kyllä , Luokka: Luokka CC , Liittimen tyyppi: Spade Lug & Clamp Lug , Nykyinen arvostelu: 30A , DC-jänniteluokitus: 300 VDC , Syvyys: 2.434 , Sulakelohkon rakenne: Kosketa Turvallinen , Sulakkeen halk.: 13 / 32 " , Sulakkeenpitimen koodi: W , Sulakkeen pituus: 1.5 " , Sulakkeen koko/ryhmä: 10 x 38 mm , Sulakkeen tyyppi: Luokka CC , Sulake UL-luokka: CC , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Max. Amps: 30 , Max. Jännite: 600 , Asennustyyli: DIN-kisko , Käyttölämpötila Alue: -20 astetta 90 asteeseen asti. C , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Sulakkeen pidin , Tyyppi: Modulaarinen sulakkeen pidike , Jännitteen luokitus: 48V DC- , Johdon koko: 18 - 4 kuutiota