Sulakkeet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Virranrajoitussulake, 250V, 7A
Tuotenumero: CH4UEX
Malli: A2Y7-1
Lisää ostoskoriin
Fuse Block, Fits Industrial Fuse Type, 2 Poles, 0 to 30 A, 250 VAC
Tuotenumero: CQ8BUA
Malli: RM25030-2SR
€36.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Sulake, 160A
MERSEN FERRAZ

Sulake, 160A

Tuotenumero: CH6AVH
Malli: P330132
Lisää ostoskoriin
Sulake, luokka Cc, virtaa rajoittava, viive, 1A, 600 VAC, holkki, 10 kpl
Tuotenumero: CV7MRY
Malli: EDCC1
€278.73 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 200A, 1 napa
Tuotenumero: AG8TKG
Malli: OT200
€43.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 45A, Luokka T, Bulkki
Tuotenumero: CH4VLG
Malli: A6T45-BPK
Lisää ostoskoriin
Sulake, hidas puhallus, 25A, 600VAC
Tuotenumero: BD3CAX
Malli: CDS25
€22.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
In Line Fuse Holder, With Cover, Low Profile, 14 Awg, 20A
Tuotenumero: CG9BAU
Malli: 30104-7
€9.39 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Multi-Fuse Current Limiting Fuse, 40 A, 5.5 kV, 63 kA Interrupt
Tuotenumero: BJ6TWL
Malli: 5BHME-40E
€2,354.00 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Aikaviivesulake, 250V, 2.5A, 6 x 32mm koko
Tuotenumero: CH4YJE
Malli: GSA-V2-1/2
Lisää ostoskoriin
Aikaviivesulake, 250V, 225A, luokka RK1
Tuotenumero: CH4UBX
Malli: A2D225/600R
Lisää ostoskoriin
Aikaviivesulake, 600V, 400A, luokka RK1
Tuotenumero: CH4VKL
Malli: A6D400/600R
Lisää ostoskoriin
12...793794

Sulakkeet

Sulakkeet suojaavat sähkölaitteiden virtavaihteluilta aiheuttamilta vaurioilta. Niitä käytetään kodinkoneissa, ajoneuvoissa ja kaikkialla. Sulakkeet suojaavat laitettasi ei-toivotuilta ylijännitteiltä tai oikosululta, ja jokaisessa laitteessa tarvitaan erikokoisia ja -tyyppisiä sulakkeita. Raptor Supplies tarjoaa kaikenlaisia ​​sulakkeita riippumatta siitä, onko kyseessä yksinkertaisen sulakkeen tarvitseva matalatasoinen työ vai raskaampi, meillä on kaikki.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?