BUSSMANN Sormisuojatut sulakerasiat sulakesarjalle LPJ, JKS


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Liittimen tyyppi: Laatikko , DC-jänniteluokitus: 300 VDC , Sulakelohkon rakenne: Turvallinen sormella , Sulakkeen tyyppi: Luokka J , Sulake UL-luokka: J , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Jännite: 600 , Asennustyyli: DIN-kisko , Napojen lukumäärä: 1
TyyliMalliMaks. VahvistimetVahvistimet ACSyvyysLeveysLangan kokoSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusHinta (ei alv)
A
JT60030
30302.52 "1.23 "18 - 8 kuutiota13 / 16 "Z2.25 "€42.72
A
JT60060
60601.06 "1.52 "14 - 4 kuutiota1-1 / 16 "AA2.375 "€62.53

Sormisuojatut sulakerasiat sulakesarjalle LPJ, JKS

Bussmannin sormisuojatut sulakelohkot tarjoavat turvallisen suojan Eaton LPJ- ja JKS-sarjan sulakkeille. Näitä lohkoja käytetään teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa, joissa turvallisuus ja luotettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä. Ne pitävät sulakkeet tukevasti sähköpiireissä suojaten laitteita ja estävät ylivirtojen tai oikosulkujen aiheuttamia vaurioita. Näissä sulakelohkoissa on sormiturvallinen rakenne, joka estää tahattoman kosketuksen jännitteisiin osiin, vähentää sähköiskujen riskiä ja varmistaa työntekijöiden turvallisuuden. Ne yhdistävät sulakelohkon ja virranjakelulohkon yhdeksi komponentiksi ja yksinkertaistavat paneelien sijoittelua ja käyttävät jopa 65 % vähemmän paneelitilaa. Nämä lohkot käyttävät vähemmän johtoliitäntöjä, mikä vähentää wattihäviöitä ja paneelin yleistä käyttölämpötilaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?