Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCFH60N -sulakepidike 60A Käytä CubeFuse (TM): n kanssa AB8WUZ 2AAP3

BUSSMANN TCFH60N sulakepidike 60A Käytä CubeFuse(TM) kanssa

Varastossa
Tuote: AB8WUZ Malli: TCFH60NRistiviite: 2AAP3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 60
Vahvistimet AC60
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaaliLasilla täytetty PBT
Connector TypePainelevy
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys1.53 "
Sulakkeen muotoilupohja
Sulake Dia.1"
Sulakepidikkeen koodiJ, SERT, T, RK
Sulakkeen pituus2.125 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaCF
Korkeus1.53 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.6 "
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Leveys1.03 "
Langan koko# 4- # 14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACSyvyysSulakkeen pituusKorkeusPituusMaks. VahvistimetLeveysHinta
BUSSMANN TCFH100N -sulakepidike 100A Käytä CubeFuse (TM): n kanssa AB8WUY 2AAP1 TCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€95.56
BUSSMANN TCFH30N Sulakepidike TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 TCFH30N18-8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€62.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCFH60N sulakepidike 60A Käytä CubeFuse(TM) kanssa
€60.18 / yksikkö