Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHCC1DIU Sulakepidike, Kosketusturvallinen, 30 A, 600 VAC/DC | AA4ZRM 13M216

BUSSMANN CHCC1DIU sulakepidike, kosketussuoja, 30 A, 600 VAC/DC

Varastossa
Tuote: AA4ZRM Malli: CHCC1DIURistiviite: 13M216

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinKyllä
luokkaLuokka CC
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
Nykyinen arvostelu30A
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys2.434
Sulakkeen muotoiluKosketa Turvallinen
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiW
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiLuokka CC
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus2.91 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus0.69 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 astetta 90 asteeseen asti. C
TyyppiModulaarinen sulakkeen pidike
Jännitearvot48V DC-
Leveys3.28 "
Langan koko18 - 4 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.39
Laivan pituus (cm)1.75
Laivan leveys (cm)8.33
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CHCC1DIU sulakepidikettä käytetään suojaamaan ja kosketusturvallisia ratkaisuja sähköpiirien tehokkaaseen suojaamiseen. Sitä käytetään koneissa, sähkönjakeluyksiköissä ja uusiutuvan energian järjestelmissä. Tämä sulakepidike varmistaa luotettavan piirisuojauksen ja on välttämätön laitteiden suojaamiseksi ylivirtaolosuhteilta, mikä edistää sähköjärjestelmien vakautta ja pitkäikäisyyttä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ei-hylkäävä sulakelohkotyyli, mikä parantaa turvallisuutta ja toimintatehokkuutta.
  • Tämä luokka CC sisältää sormenkestävän sulakelohkon, joka takaa käyttäjän turvallisuuden huollon ja käytön aikana.
  • Siinä on DIN-kiskoasennustyyli, joka helpottaa helppoa ja organisoitua asennusta eri kokoonpanoissa.
  • Tässä sulakkeenpitimessä on termoplastinen materiaalirakenne, joka varmistaa kestävyyden ja luotettavuuden haastavissa käyttöolosuhteissa.
  • Siinä on puristin-/lapiokorvaliitin, joka edistää turvallista ja tehokasta liitettävyyttä.
  • Tämä sisältää visuaalisen ilmaisutoiminnon, joka varoittaa käyttäjiä välittömästi, kun sulake on palanut.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko käyttää tätä sulakepidikettä suurjännitesovelluksiin?

V. Se on suunniteltu jännitteille 600 VAC / DC asti.

K. Onko sulakkeenpitimen mukana liitännät?

V. Kyllä, pidike on varustettu asianmukaisilla liittimillä, jotka varmistavat turvallisen ja luotettavan yhteyden ja säilyttävät piirin eheyden.

K. Kuinka sulakkeen vaihtoprosessi toimii?

V. Sulakkeen vaihtoprosessi on yksinkertainen. Sulakkeenpitimen kestävä kotelo on suunniteltu mahdollistamaan sulakkeen helppo asentaminen ja vaihtaminen tarvittaessa.

K. Mikä on tämän sulakkeenpitimen maksimivirta?

V. Tämän sulakkeenpitimen maksimivirta on 30 A.

K. Kuinka asensen Bussmann CHCC1DIU -sulakkeenpitimen sähköjärjestelmääni?

A.

  • Katkaise virta ja noudata turvaohjeita ennen sulakkeenpitimen asentamista.
  • Valitse sopiva paikka ja asenna sulakepidike turvallisesti mukana toimitetulla laitteistolla.
  • Liitä piirin johdot varokkeenpitimen määrättyihin tulo- ja lähtöliittimiin.
  • Valitse sovelluksellesi yhteensopiva sulake virran ja jännitteen perusteella.
  • Sulje kansi suojataksesi sulaketta ja johtoja pölyltä ja kosteudelta.
  • Testaa piiri asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan.
  • Tarkista säännöllisesti sulakkeenpidin ja liitännät kulumisen, vaurioiden tai ylikuumenemisen varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CHCC2DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC | AA4ZRP 13M218 CHCC2DIU2.91 "2.90920.70€149.73
BUSSMANN CHCC3DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC | AA4ZRR 13M220 CHCC3DIU2.06 "2.90930.70€247.89
BUSSMANN CHCC1DI-48U Sulakepidike 30 A, 48 VDC | BD4TGY CHCC1DI-48U----€51.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHCC1DIU sulakepidike, kosketussuoja, 30 A, 600 VAC/DC
€72.44 / yksikkö