BUSSMANN Sulakepidikkeet sulakesarjaan HKP


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 250 VAC , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , DC-jänniteluokitus: 125 VDC , Sulakkeenpitimen koodi: G , Sulakkeen pituus: 1.25 " , Sulakkeen tyyppi: Lasi ja keraaminen , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Jännite: 250 , Asennustyyli: Paneeli , Napojen lukumäärä: 1 , Johdon koko: 14
TyyliMalliPituusVahvistimet ACConnector TypeMaks. VahvistimetLeveysSyvyysSulakkeen muotoiluSulake Dia.Hinta (ei alv)
A
HKP-HR
0.25 "-Quick Connect200.25 "-Ei sovellettavissa-€18.99
A
HKP
0.25 "30Juote300.81 "2.31 "Pistin1 / 4 "€12.19
B
HKP-HH-R
0.69 "15Nauhaton150.69 "2.64 "Pistin0.25 "€13.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?