Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HKP-HR 10a -sulakepidike | AA9EZT 1CV89

BUSSMANN HKP-HR 10a sulakepidike

Varastossa
Tuote: AA9EZT Malli: HKP-HRRistiviite: 1CV89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue1 ja 20
Connector TypeQuick Connect
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen muotoiluEi sovellettavissa
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaL
Korkeus1.25 "
Pituus0.25 "
Maks. Vahvistimet20
AsennustyyliPaneeli
Napojen lukumäärä1
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann HKP-HR 10A sulakepidikettä käytetään merkin lasi- tai keraamisen sulakkeen kanssa ylivirtasuojaukseen elektronisissa laitteissa, kodinkoneissa tai valaistuspiireissä. Siinä on irrotettava kansi helpottaa sulakkeen asennusta ja irrottamista. Tätä sulakepidikettä käytetään pienvirtapiirien suojaamiseen tai keraamista sulaketta suojaamaan suurvirtapiirejä.

Ominaisuudet:

  • Tämä paneeliin asennettava sulakepidike on varustettu yksinapaisella konfiguraatiolla yksinkertaista käyttöä varten.
  • Sen nimellisjännite on 250 VAC ja 125 VDC, mikä varmistaa yhteensopivuuden sähköjärjestelmien kanssa.
  • Tätä sulakepidikettä käytetään 1-1/4 x 1/4 tuuman sulakkeen kanssa, eikä siinä ole visuaalista osoitusta sulakkeen paremmasta kunnosta.
  • Se tarjoaa ei-hylkäämistyylin, joka pitää sulakkeen turvallisesti paikallaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko vaihtaa tämän Bussmann LPS-RK-400SP-TP -sulakkeen korkeamman tai pienemmän virransyötön sulakkeeseen?

V. Sinun on vaihdettava sulake täsmälleen samaan nykyiseen sulakkeeseen oikean suojan varmistamiseksi, koska nimellisarvon muuttaminen voi vaarantaa turvallisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVahvistimet ACConnector TypeMaks. VahvistimetLeveysSyvyysSulakkeen muotoiluSulake Dia.Hinta
BUSSMANN HKP-HH-R sulakepidike 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-R0.69 "15Nauhaton150.69 "2.64 "Pistin0.25 "€13.72
BUSSMANN HKP -sulakepidike 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 HKP0.25 "30Juote300.81 "2.31 "Pistin1 / 4 "€12.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HKP-HR 10a sulakepidike
€18.99 / yksikkö