Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HLQ-10 -sulake 10 AC | AA9FFG 1CW04

BUSSMANN HLQ-10 pidikkeen sulake 10 AC

Varastossa
Tuote: AA9FFG Malli: HLQ-10Ristiviite: 1CW04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen sulakepidike
AC-jänniteluokitus300 VAC
Ampeerialue1 ja 10
Vahvistimet AC10
Connector TypeVaijerijohdot
TasajänniteluokitusEi sovellettavissa
Sulakkeen muotoiluEi sovellettavissa
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus2.25 "
Pituus0.62 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite300
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
TyyppiHylkäys
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACMaks. VahvistimetHinta
BUSSMANN HLQ-1-6 / 10 -sulakkeen sulake 6 / 10-1 6/10 A | AA9FFE 1CW02 HLQ-1-6 / 1016/1010€13.22
BUSSMANN HLQ-1/2 -sulakkeen sulake 1/2 A | AA9FFF 1CW03 HLQ-1/21/21/2€13.62
BUSSMANN HLQ-3-2 / 10 Holder Sulake 2-3 2/10 A | AA9FFH 1CW05 HLQ-3-2 / 1032/1010€13.09
BUSSMANN HLQ-5 -sulakkeen sulake 4-5 A | AA9FFJ 1CW06 HLQ-555€13.03
BUSSMANN HLQ-8 -sulakkeen sulake 6 1 / 4-8 AC | AA9FFK 1CW07 HLQ-888€14.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HLQ-10 pidikkeen sulake 10 AC
€13.22 / yksikkö