Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HKP -sulakepidike 30 A 250 V | AE8QWC 6F457

BUSSMANN HKP sulakepidike 30 A 250 V

Varastossa
Tuote: AE8QWC Malli: HKPRistiviite: 6F457

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue0 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeJuote
Tasajänniteluokitus125 VDC
Syvyys2.31 "
Sulakkeen muotoiluPistin
Sulake Dia.1 / 4 "
Sulakepidikkeen koodiG
Sulakkeen pituus1.25 "
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus1.25 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus0.25 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite250
AsennustyyliPaneeli
Napojen lukumäärä1
Leveys0.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVahvistimet ACConnector TypeMaks. VahvistimetLeveysSyvyysSulakkeen muotoiluSulake Dia.Hinta
BUSSMANN HKP-HR 10a -sulakepidike | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-Ei sovellettavissa-€18.99
BUSSMANN HKP-HH-R sulakepidike 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-R0.69 "15Nauhaton150.69 "2.64 "Pistin0.25 "€13.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HKP sulakepidike 30 A 250 V
€12.19 / yksikkö