Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CH60J3 sulakepidike, 3 napainen, 60 A, 600 VAC/VDC | BC8XLG

BUSSMANN CH60J3 sulakepidike, 3-napainen, 60 A, 600 VAC/VDC

Varastossa
Tuote: BC8XLG Malli: CH60J3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
luokkaLuokka J
Leikkeen materiaaliKupari
Nykyinen arvostelu60A
Korkeus2.5 "
Kotelokestomuovi
Pituus5"
AsennuskokoPaneeli
Asennustyyppi35 mm
Napojen lukumäärä3
Käyttölämpötila alue85 astetta C
TyyppiSulakkeen pidin
Jännitearvot600V AC/DC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CH60J3 sulakepidikettä käytetään sähköjärjestelmissä suojaamaan ylivirtatilanteita vastaan. Tämä pidike sisältää CH-sarjan sulakkeet, jotka tarjoavat luotettavan piirisuojauksen teollisuuslaitteissa ja autosovelluksissa. Sulake sulkemalla pidikkeen tarjoaa turvallisen ja helposti saatavilla olevan suojan. Tätä sulakepidikettä käytetään estämään herkkien komponenttien vaurioituminen, vähentämään palovaaraa ja varmistamaan keskeytymätön toiminta.

Ominaisuudet:

  • Bussmann CH60J3 sulakepitimessä on neonlampun avoimen sulakkeen ilmaisin, joka ilmoittaa palaneen sulakkeen.
  • Siinä on kestomuovikotelo kestävyyden takaamiseksi ja tinattu kupariklipsimateriaali, joka takaa erinomaisen sähkönjohtavuuden.
  • Tätä sulakepidikettä voidaan käyttää -20 - 75 asteen lämpötiloissa.
  • Siinä on 3-napainen kokoonpano useiden laitteiden yhdistämiseen kerralla.
  • Tätä sulakepidikettä voidaan käyttää jännitteillä jopa 600 VAC / DC.
  • Se on varustettu easyID-ikkunalla sisäisen sulakkeen tilan nopeaa tarkistamista varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Bussmann CH60J3 sulakepidike sormiturvallinen standardien mukaan?

V. Kyllä, tämä sulakepidike on IEC 60529 -standardin IP20-sormiturvallisuusluokituksen mukainen.

K. Mitä hyötyä on sulakkeenpitimien ryhmäkokonaisuuden käyttämisestä?

V. Useiden sulakepitimien yhdistäminen tarjoaa virtaviivaisen ratkaisun useiden piirien suojaamiseen samanaikaisesti, mikä parantaa tehokkuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN CH60J2 sulakemoduuli, 2-napainen, 60 A, 600 V | BD3BQA CH60J2€230.78
BUSSMANN CH60J1 sulakemoduuli, 1 napa, 60 A, 600 V | BD4PMB CH60J1€112.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CH60J3 sulakepidike, 3-napainen, 60 A, 600 VAC/VDC
€327.95 / yksikkö