BUSSMANN Sormisuojatut sulakelohkot TCFH-sulakesarjalle


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Rungon materiaali: Lasilla täytetty PBT , Liittimen tyyppi: Painelevy , DC-jänniteluokitus: 300 VDC , Sulakelohkon rakenne: pohja , Sulakkeen halk.: 1" , Sulakkeenpitimen koodi: J, SERT, T, RK , Sulakkeen tyyppi: Teollinen , Sulake UL-luokka: CF , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Jännite: 600 , Asennustyyli: DIN-kisko , Napojen lukumäärä: 1
TyyliMalliLangan kokoVahvistimet ACSyvyysSulakkeen pituusKorkeusPituusMaks. VahvistimetLeveysHinta (ei alv)
A
TCFH100N
# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€95.56
B
TCFH60N
# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€60.18
B
TCFH30N
18-8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€62.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?