Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCFH100N -sulakepidike 100A Käytä CubeFuse (TM): n kanssa AB8WUY 2AAP1

BUSSMANN TCFH100N sulakepidike 100A Käytä CubeFuse(TM) kanssa

Varastossa
Tuote: AB8WUY Malli: TCFH100NRistiviite: 2AAP1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 100
Vahvistimet AC100
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaaliLasilla täytetty PBT
Connector TypePainelevy
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys2.01 "
Sulakkeen muotoilupohja
Sulake Dia.1"
Sulakepidikkeen koodiJ, SERT, T, RK
Sulakkeen pituus3"
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaCF
Korkeus2"
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.91 "
Maks. Vahvistimet100
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Leveys1.05 "
Langan koko# 1- # 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACSyvyysSulakkeen pituusKorkeusPituusMaks. VahvistimetLeveysHinta
BUSSMANN TCFH60N -sulakepidike 60A Käytä CubeFuse (TM): n kanssa AB8WUZ 2AAP3 TCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€60.18
BUSSMANN TCFH30N Sulakepidike TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 TCFH30N18-8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€62.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCFH100N sulakepidike 100A Käytä CubeFuse(TM) kanssa
€95.56 / yksikkö