Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HTB-22M-R -sulake 15 A | AE8QWB 6F456

BUSSMANN HTB-22M-R pidikkeen sulake 15 A

Varastossa
Tuote: AE8QWB Malli: HTB-22M-RRistiviite: 6F456

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue1 ja 15
Vahvistimet AC15
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaalikestomuovi
Connector Type3/16 lipsahdus
Tasajänniteluokitus32 VDC
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.5mm
Sulakepidikkeen koodiE
Sulakkeen pituus20mm
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus0.78 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus0.19 "
Maks. Vahvistimet16
Maks. Jännite250
AsennustyyliPaneeli
Napojen lukumäärä1
Paneelin paksuus19 / 64 "
Leveys0.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVahvistimet ACConnector TypePituusMaks. VahvistimetAsennustyyliPaneelin paksuusLeveysHinta
BUSSMANN HTB-36M-R 20a -sulakepidike | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€15.32
BUSSMANN HTB-42I-R -sulake 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€12.95
BUSSMANN HTB-48I-R -sulakkeen sulake 20A 250V paneeliasennus | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€15.84
BUSSMANN HTB-66I-R 20a -sulakepidike | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20Linjassa19 / 64 "0.25 "€19.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HTB-22M-R pidikkeen sulake 15 A
€14.28 / yksikkö