Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN OPM-1038 -kytkimen katkaisu 32 A | AD7ADC 4CX73

BUSSMANN OPM-1038 Switch Disconnect 32 A

Varastossa
Tuote: AD7ADC Malli: OPM-1038Ristiviite: 4CX73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€937.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinKyllä
Connector TypeLaatikko
Tasajänniteluokitus600 VDC
Sulakkeen muotoiluTurvallinen sormella
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiD
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiKääpiö
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus3.75 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus3.61 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Leveys1.5 "
Langan koko18 ja 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiHinta
BUSSMANN HRJ -sulakepidike | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Pistin0.25 "F1.25 "Lasi ja keraaminen€14.21
BUSSMANN HPG -paneeliasennussulakepidike | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Ei sovellettavissa0.41 "D1.5 "Kääpiö€24.94
BUSSMANN CM100CF sulakepidike 100amp AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF -sulakkeenpidin 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF -sulakkeenpidin 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€297.06
BUSSMANN HHX -sulakepidike Sarja Hh x 32v 48adc 1-napainen | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Ei sovellettavissa48DCvalettu--3.33 "-€53.68
BUSSMANN HHL -varokepidike Auto In-line 32v 20a Musta | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Ei sovellettavissa20Ei sovellettavissa--0.64 "-€12.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN OPM-1038 Switch Disconnect 32 A
€937.74 / yksikkö