BUSSMANN Sulakepidikkeet sulakerasioille BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK


Bussmannin sulakepitimet soveltuvat sulakkeiden turvalliseen integrointiin sähköpiireihin, mikä takaa vankan virtatien ja mahdollistaa sulakkeiden helpon vaihdon ylivirtatilanteissa. Nämä pidikkeet pitävät sulakkeet koteloituina, jotta ne eivät pääse vahingossa kosketuksiin jännitteisten pidikkeiden kanssa.

Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Amp AC: 30 , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , DC-jänniteluokitus: 600 VDC , Sulakkeen pituus: 1.5 " , Sulakkeen tyyppi: Kääpiö , Sulake UL-luokka: CC , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Amps: 30 , Max. Jännite: 600 , Napojen lukumäärä: 1
TyyliMalliAsennustyyliConnector TypeSyvyysLeveysLangan kokoSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiHinta (ei alv)
A
HEB-AW-RLC-A
Linjassaröyheltää-0.41 "12 - 8 kuutiotaInline, irrotettava0.41 "D€133.72
B
HEB-AA
Linjassaröyheltää-0.41 "12 - 8 kuutiotaLinjassa13 / 32 "D€70.88
C
HEB-AW-RYC
LinjassaPuristus- / kiinnitysruuvi0.94 "1.11 "12-3 riviä, 12-8 vain CuLinjassa0.41 "D€187.61
D
HPS
PaneeliPikaliitäntä / juote2.41 "1.13 "-Pistin13 / 32 "S / V€44.72

Ominaisuudet

  • Bussmanin HEB-sarjan sulakkeenpitimet voidaan liittää mihin tahansa piirin varrella tiettyjen linjojen suojaamiseksi. Nämä lanka-asennettavat pidikkeet voivat myös eristää nämä johdot vian sattuessa, jotta muu johdotusjärjestelmä ei vaurioidu.
  • Niissä on pistorasia, joka sulkee sisäänsä sulakkeen, ja letkujohdot, jotka ulottuvat jokaisesta pistokkeesta piiriin kytkemistä varten.
  • Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa tilaa on rajoitetusti tai sulakerasia on epäkäytännöllinen.
  • Tuotemerkin paneeliin asennetut sulakelohkot ovat yhteensopivia käytettäväksi luokan CC sulakkeiden kanssa ylivirtasuojauksen takaamiseksi haarapiireille, muuntajille ja yleisille kuormille.
  • Niitä käytetään myös kääpiösulakkeiden kanssa täydentämään ensisijaisen haarapiirin sulaketta tai katkaisijaa ja tarjoamaan varaylivirtasuojaus valaistuksen, solenoidin, moottorin ja muuntajan piireille.
  • Näissä paneeliin asennettavissa sulakkeissa on sylinterimäinen runko, jossa on sulakkeet, jotka sopivat helposti ohjauspaneeleihin ja koteloihin.
  • Niissä on yläaukko sulakkeen hyväksymistä varten ja liitinpää, joka liitetään piiriin ja kiinnitetään paneeliin.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ruuvinupin sulakekannen tarkoitus?

Ruuvin nuppi kuljettaa sulakkeen pidikkeeseen ja kiinnittää sulakkeen paikalleen.

Mitä ovat eristävät saappaat?

Eristävät (tai dielektriset) saappaat toimitetaan irrotettavilla pidikkeillä estämään sähköiskun vaara.

Mistä nämä pidikkeet on tehty?

Nämä sulakkeenpitimet on valmistettu kestävästä termoplastisesta materiaalista, joka tarjoaa erinomaisen eristyksen ja suojan vedeltä tai lialta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?