Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HTB-42I-R -sulake 16 A | AA9HFY 1DD27

BUSSMANN HTB-42I-R pidikkeen sulake 16 A

Varastossa
Tuote: AA9HFY Malli: HTB-42I-RRistiviite: 1DD27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue1 ja 15
Vahvistimet AC15
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaalikestomuovi
Connector Type3/16 lipsahdus
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen muotoiluPistin
Sulake Dia.0.25 "
Sulakepidikkeen koodiG
Sulakkeen pituus1.25 "
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus1.25 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus0.25 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite250
AsennustyyliPaneeli
Napojen lukumäärä1
Paneelin paksuus1 / 8 "
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVahvistimet ACConnector TypePituusMaks. VahvistimetAsennustyyliPaneelin paksuusLeveysHinta
BUSSMANN HTB-36M-R 20a -sulakepidike | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€15.32
BUSSMANN HTB-48I-R -sulakkeen sulake 20A 250V paneeliasennus | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€15.84
BUSSMANN HTB-66I-R 20a -sulakepidike | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20Linjassa19 / 64 "0.25 "€19.46
BUSSMANN HTB-22M-R -sulake 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 lipsahdus0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HTB-42I-R pidikkeen sulake 16 A
€12.95 / yksikkö