Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HTB-66I-R 20a -sulakepidike | AA9HGA 1DD47

BUSSMANN HTB-66I-R 20a sulakepidike

Varastossa
Tuote: AA9HGA Malli: HTB-66I-RRistiviite: 1DD47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue1 ja 20
Connector TypeQuick Connect
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen muotoiluEi sovellettavissa
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus1.25 "
Pituus0.25 "
Maks. Vahvistimet20
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
Paneelin paksuus19 / 64 "
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVahvistimet ACConnector TypePituusMaks. VahvistimetAsennustyyliPaneelin paksuusLeveysHinta
BUSSMANN HTB-36M-R 20a -sulakepidike | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€15.32
BUSSMANN HTB-42I-R -sulake 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€12.95
BUSSMANN HTB-48I-R -sulakkeen sulake 20A 250V paneeliasennus | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 lipsahdus0.25 "20Paneeli1 / 8 "0.25 "€15.84
BUSSMANN HTB-22M-R -sulake 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 lipsahdus0.19 "16Paneeli19 / 64 "0.19 "€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HTB-66I-R 20a sulakepidike
€19.46 / yksikkö