Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHCC2DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC | AA4ZRP 13M218

BUSSMANN CHCC2DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AA4ZRP Malli: CHCC2DIURistiviite: 13M218

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinKyllä
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys2.434
Sulakkeen muotoiluKosketa Turvallinen
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiW
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiLuokka CC
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus2.91 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus2.909
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
Leveys0.70
Langan koko18 - 4 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.39
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)8.33
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CHCC1DIU Sulakepidike, Kosketusturvallinen, 30 A, 600 VAC/DC | AA4ZRM 13M216 CHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€72.44
BUSSMANN CHCC3DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC | AA4ZRR 13M220 CHCC3DIU2.06 "2.90930.70€247.89
BUSSMANN CHCC1DI-48U Sulakepidike 30 A, 48 VDC | BD4TGY CHCC1DI-48U----€51.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHCC2DIU sulakepidike 30 A, 600 VAC
€149.73 / yksikkö