Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHCC3DU sulakepidike, 30 A, 3 napainen, ei ilmaista | AA4ZRQ 13M219

BUSSMANN CHCC3DU sulakepidike, 30 A, 3 napaa, ei osoita

Varastossa
Tuote: AA4ZRQ Malli: CHCC3DURistiviite: 13M219

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys2.434
Sulakkeen muotoiluKosketa Turvallinen
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiW
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiLuokka CC
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus2.06 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.909
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Leveys0.70
Langan koko18 - 4 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.39
Laivan pituus (cm)6.88
Laivan leveys (cm)8.28
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia laitteita oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Mukana valinnainen kuusiokantaruuvi tarvittavien vääntömomenttien saavuttamiseksi
    • Ominaisuudet: DIN-kiskokiinnitys, joka helpottaa nopeaa asennusta ja käyttölämpötila-alue -20-90 ° C
    • UL- ja IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CHCC2DU sulakepidike 30 A, 600 VAC, 2 napaa | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€56.48
BUSSMANN CHCC1DU sulakepidike, 30 A, 48 VDC, valkoinen | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHCC3DU sulakepidike, 30 A, 3 napaa, ei osoita
€103.94 / yksikkö